内容量1個
仕様テーブル面サイズ:65×65mm、移動量:+7・-0、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:98.1N(10.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:0.7″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.7″/N・cm、平行度:100μm、質量:1.1kg、
注文コード83976176
品番TASB-653UU