内容量1個
仕様テーブル面サイズ:34×60mm、移動量:±15mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ ブラケット:アルミ、表面処理:スーパーブラッククロム ブラケット:黒アルマイト、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.4N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.41″/N・cm、直角度:100μm、質量:0.8kg、
注文コード83976185
品番TAR-34603L