曜日別特売
TAR-38403L-M6 Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズ シグマ光機 83976210

TAR-38403L-M6 Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズ シグマ光機 83976210
TAR-38403L-M6 Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズ シグマ光機 83976210
TAR-38403L-M6 Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズ シグマ光機 83976210
TAR-38403L-M6 Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズ シグマ光機 83976210

Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様テーブル面サイズ:38×40mm、移動量:+45mm -0mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.51″/N・cm、直角度:50μm、質量:0.6kg、注文コード83976210品番TAR-38403L-M6
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
TAR-34603Lは、X軸アリ式ステージをZブラケットに取り付けたモデルです。

仕様テーブル面サイズ:38×40mm、移動量:+45mm -0mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.51″/N・cm、直角度:50μm、質量:0.6kg、アズワン品番61-6974-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする