内容量1個
仕様【<Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動ガイド:ラックピニオン、主要材質:シンチュウ・アルミ、表面処理:スーパーブラッククロム・黒アルマイト、移動量/1回転:粗:約20/1回転 微:約2.5/1回転、平行度:0.08mm、移動精度/真直度:0.02mm、表示分解能:0.1mm、感度:0.02mm、許容モーメントFx':1.5″/N・cm、許容モーメントFy':1.0″/N・cm、【個別仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:粗動:+18mm・-0mm 微動:+18mm・-0mm 微動、移動量/1回転:粗動:約20mm 微動:約2.5mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.61″/N・cm、平行度:80μm、質量:0.55kg
注文コード83976228
品番TAR-60553D