Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動ガイド:ラックピニオン、主要材質:シンチュウ・アルミ、表面処理:スーパーブラッククロム・黒アルマイト、移動量/1回転:粗:約20/1回転 微:約2.5/1回転、平行度:0.08mm、移動精度/真直度:0.02mm、表示分解能:0.1mm、感度:0.02mm、許容モーメントFx':1.5″/N・cm、許容モーメントFy':1.0″/N・cm、【個別仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:粗動:+33mm・-0mm 微動:+33mm・-0mm 微動、移動量/1回転:粗動:約20mm 微動:約2.5mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.61″/N・cm、平行度:80μm、質量:0.6kg 注文コード83976237 品番TAR-60703D
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのZ軸ステージです。
動作頻度が比較的多く、早い動きとロングストロークが必要な場合に適します。装置組込み等に有効です。※送りネジ及びハンドルを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定出来ない場合や移動量が確保出来ない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動ガイド:ラックピニオン、主要材質:シンチュウ・アルミ、表面処理:スーパーブラッククロム・黒アルマイト、移動量/1回転:粗:約20/1回転 微:約2.5/1回転、平行度:0.08mm、移動精度/真直度:0.02mm、表示分解能:0.1mm、感度:0.02mm、許容モーメントFx':1.5″/N・cm、許容モーメントFy':1.0″/N・cm、【個別仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:粗動:+33mm・-0mm 微動:+33mm・-0mm 微動、移動量/1回転:粗動:約20mm 微動:約2.5mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.61″/N・cm、平行度:80μm、質量:0.6kg アズワン品番61-6974-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする