仕様【<Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ□160mm>共通仕様】ネジピッチ:2mm、バーニア最小読取:1mm、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:78.4N(8.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:4.9N・m、【個別仕様】モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、質量:4.7kg
種類zステージ
アズワン品番61-6974-41
耐荷重(N)78.4 (8.0 kgf)
送り方式手動ねじ
移動ガイドリニアベアリング
テーブル幅(mm)160
テーブル長さ(mm)160
ストローク(Z距離)(mm)±50