Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(Z距離)(mm)±50 注文コード83976264 品番LSV-16100LUU
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る

大幅に高さ調整が可能なZ軸調整用のロングタイプのネジ送りステージです。動作頻度が比較的少なく大きく上下移動を要する調整に適してます。
調整は調整ハンドルにて行ないます。テーブル上面にあるタップを利用し、他の微動ステージを設置し組合せて使用することも可能です。

仕様【<Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ□160mm>共通仕様】ネジピッチ:2mm、バーニア最小読取:1mm、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:78.4N(8.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:4.9N・m、【個別仕様】モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、質量:4.7kg 種類zステージ アズワン品番61-6974-42 耐荷重(N)78.4 (8.0 kgf) 送り方式手動ねじ 移動ガイドリニアベアリング テーブル幅(mm)160 テーブル長さ(mm)160 ストローク(Z距離)(mm)±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする