曜日別特売
LSV-16200L Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ シグマ光機 83976280

LSV-16200L Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ シグマ光機 83976280
LSV-16200L Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ シグマ光機 83976280
LSV-16200L Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ シグマ光機 83976280
LSV-16200L Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ シグマ光機 83976280

Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード83976280品番LSV-16200L
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

大幅に高さ調整が可能なZ軸調整用のロングタイプのネジ送りステージです。動作頻度が比較的少なく大きく上下移動を要する調整に適してます。
調整は調整ハンドルにて行ないます。テーブル上面にあるタップを利用し、他の微動ステージを設置し組合せて使用することも可能です。

仕様【<Z軸粗動ロング調整ユニット>共通仕様】ネジピッチ:2mm、バーニア最小読取:1mm、移動ガイド:リニアベアリング、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:78.4N(8.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:4.9N・m【個別仕様】モーメント剛性/ピッチング:0.71″/N・cm、質量:5.3kg種類zステージアズワン品番61-6974-43耐荷重(N)78.4 (8.0 kgf)送り方式手動ねじ移動ガイドリニアベアリングテーブル幅(mm)160テーブル長さ(mm)160ストローク(Z距離)(mm)±100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする