精密ラボジャッキ LJA

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83976350 品番 LJA-80133UU
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

メーカー独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。
同社独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。LJタイプは、上下板の材質が鉄のプレート(マグネットベースの脱着可)、LJAは上下板の材質がアルミのプレート(軽量)です。移動機構は、パンタグラフ方式となっているため、調整ハンドル1回転あたりの移動量は変化します。調整ハンドルを回転させることで、テーブル面の平面を維持したまま高さ方向の調整が可能です。クランプは割り締め式のため、強固に固定することができます。専用のトッププレート(LJP)を使用し、より大きな試料を搭載することもできます。

仕様テーブル面サイズ:80×132mm、移動量:22mm、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:196N(20.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:29.4N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.9N・m、平行度:100μm、質量:2.3kg、 アズワン品番61-6974-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする