曜日別特売
LJA-10163UU 精密ラボジャッキ LJA シグマ光機 83976368

LJA-10163UU 精密ラボジャッキ LJA シグマ光機 83976368
LJA-10163UU 精密ラボジャッキ LJA シグマ光機 83976368
LJA-10163UU 精密ラボジャッキ LJA シグマ光機 83976368
LJA-10163UU 精密ラボジャッキ LJA シグマ光機 83976368

精密ラボジャッキ LJA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6974-52
内容量1個注文コード83976368品番LJA-10163UU
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

メーカー独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。
同社独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。LJタイプは、上下板の材質が鉄のプレート(マグネットベースの脱着可)、LJAは上下板の材質がアルミのプレート(軽量)です。移動機構は、パンタグラフ方式となっているため、調整ハンドル1回転あたりの移動量は変化します。調整ハンドルを回転させることで、テーブル面の平面を維持したまま高さ方向の調整が可能です。クランプは割り締め式のため、強固に固定することができます。専用のトッププレート(LJP)を使用し、より大きな試料を搭載することもできます。

仕様テーブル面サイズ:100×160mm、移動量:40mm、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:245N(25.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:38N・m、許容モーメント荷重/ローリング:4N・m、平行度:100μm、質量:3.4kg、アズワン品番61-6974-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする