精密ラボジャッキ用トッププレート LJP

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83976438 品番 LJP-200-UU
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用の上面プレートです。上面プレートを変更することで、より大きな試料を搭載することができます。
小型の光学系を構築する簡易型のブレッドボードとしてもご使用できます。M4タップ穴またはM6タップ穴(25mmマトリクス)を加工した取手付のブレッドボード(OBC)もご用意しています。

仕様サイズ:200×200mm、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:1.1kg アズワン品番61-6974-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする