精密ラボジャッキ用スペーサーセット LJS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83976474 品番 LJS-1016
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用のスペーサーセットです。予め設定していた高さに対し、高さ(厚み)が不足している場合に使用します。
プレート(材質:鉄)1枚とロッド長:20、40、80mmの3種類(各4本)のロッドがセットになっています。組合せること(20、40、60、80、100、120、140mmの高さを付加することができます)により高さ調整が可能です。精密ラボジャッキへの接続図は外形図を参照ください。

仕様適応ラボジャッキ品番:LJ-10163 LJA-10163、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:2.2kg アズワン品番61-6974-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする