Z軸大型ステージ TSMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)200 注文コード83976499 品番TSM-2003
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はテーブル長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

ジャッキスクリュー方式を使用した、薄型なステージ面の大型ステージです。
側面のハンドルを回すことで、ステージ上面が上下に移動します。ハンドルは連動しているので、どちらか一方を操作するとステージ面が移動します。ステージ中心にある透過穴は、テーブルを移動させても常に貫通穴径を保ちます。

仕様【<Z軸大型ステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、移動量/1回転:1mm、移動精度/真直度:200μm、表示分解能:1mm 種類Zステージ アズワン品番61-6974-65 耐荷重(N)490 移動ガイドジャッキスクリュー方式 テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする