仕様【<Z軸大型ステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、移動量/1回転:1mm、移動精度/真直度:200μm、表示分解能:1mm、【個別仕様】移動量:10mm、平行度:150μm、許容モーメント荷重/ピッチング:4.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:4.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.05″/N・m、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・m、質量:5.0kg
種類Zステージ
アズワン品番61-6974-66
耐荷重(N)490
移動ガイドジャッキスクリュー方式
テーブル幅(mm)200
テーブル長さ(mm)200