内容量1個
仕様【<XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ□25mm>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:X軸±3mm Z軸±3mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:8.95″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:8.75″/N・cm、平行度:110μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、質量:0.17kg
注文コード83976560
品番TSD-254S
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
真空用途にお使いいただけるステンレスタイプ(TSDS-254)もご用意しています。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。※Z軸は構造上、ステージ内のバネが負荷に耐え切れず伸びてしまうおそれがあるため天地逆転の方向で設置し使用することができません。※Z軸はテコの原理を応用した構造のため、移動量の位置により目盛に対する送り量にズレ(マイクロメータヘッド0.5mm/1回転に対して±0.02mm程度)が生じます。