内容量1個
仕様【<XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ□80mm>共通仕様】テーブル面サイズ:80×80mm、移動量:X軸±12.5mm Z軸±5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:6.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:6.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.61″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.57″/N・cm、平行度:110μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、質量:2.1kg
注文コード83976910
品番TSD-804C