内容量1個
仕様【<XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ□120mm>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、移動量:X軸±20mm Z軸±5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.38″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.2kg
注文コード83977068
品番TSD-1204S-M6