内容量1個
仕様【<XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ□25mm>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:X軸±3mm Z軸±3mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:1.0μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.1N・m、モーメント剛性/ピッチング:5.1″/N・cm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、質量:0.17kg
アズワン品番61-6975-30
注文コード83977138
品番TSD-254SRL