曜日別特売
TSD-254SRLFP XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ シグマ光機 83977165

TSD-254SRLFP XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ シグマ光機 83977165
TSD-254SRLFP XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ シグマ光機 83977165

XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:X軸±3mm Z軸±3mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:1.0μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.1N・m、モーメント剛性/ピッチング:5.1″/N・cm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、質量:0.17kg注文コード83977165品番TSD-254SRLFP
参考基準価格(税別)¥48,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
真空用途にお使い頂けるもご用意しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様【<XZ軸スチールステージ(垂直)>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:X軸±3mm Z軸±3mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:1.0μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.1N・m、モーメント剛性/ピッチング:5.1″/N・cm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、質量:0.17kgアズワン品番61-6975-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする