XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-404シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:X軸±6.5mm Z軸±6.5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1.0μm、許容モーメント荷重/ピッチング:5.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:5.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.9″/N・cm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:49N(5.0kgf)、質量:0.5kg 注文コード83977190 品番TSD-404SL
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
真空用途にお使い頂ける(TSDS-404L)もご用意しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様【<XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:X軸±6.5mm Z軸±6.5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1.0μm、許容モーメント荷重/ピッチング:5.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:5.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.9″/N・cm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:49N(5.0kgf)、質量:0.5kg アズワン品番61-6975-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする