内容量1個
仕様【<XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:X軸±6.5mm Z軸±6.5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1.0μm、許容モーメント荷重/ピッチング:5.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:5.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.9″/N・cm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:49N(5.0kgf)、質量:0.5kg
注文コード83977217
品番TSD-404SLUU