曜日別特売
TSD-604SRL XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機 83977314

TSD-604SRL XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機 83977314
TSD-604SRL XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機 83977314
TSD-604SRL XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機 83977314
TSD-604SRL XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機 83977314

XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:X軸±6.5mm Z軸±6.5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:8.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:8.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:49N(5.0kgf)、質量:1.3kg注文コード83977314品番TSD-604SRL
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様【<XZ軸スチールステージ(垂直)>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:X軸±6.5mm Z軸±6.5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:8.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:8.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:49N(5.0kgf)、質量:1.3kgアズワン品番61-6975-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする