仕様【<XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ□65mm>共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:8.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:8.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:1.6kg
種類xzステージ
アズワン品番61-6975-52
耐荷重(N)49(5.0kgf)
移動ガイドボールガイド
テーブル幅(mm)65
テーブル長さ(mm)65
ストローク(X距離)(mm)6.5
ストローク(Z距離)(mm)6.5