内容量1個
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、移動量:X軸 ±2mm Z軸 +2・-0、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:150μm、質量:0.03kg、
注文コード83977820
品番TASB-154