内容量1個
仕様テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:X軸 ±3mm Z軸 +3・-0、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:6.9N(0.7kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.3N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.3N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:8.2″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:5.6″/N・cm、平行度:150μm、質量:0.11kg、
注文コード83977829
品番TASB-254