TASB-604 XZ軸フラットブロックステージ TASBシリーズ シグマ光機 83977856

TASB-604 XZ軸フラットブロックステージ TASBシリーズ シグマ光機 83977856
TASB-604 XZ軸フラットブロックステージ TASBシリーズ シグマ光機 83977856
TASB-604 XZ軸フラットブロックステージ TASBシリーズ シグマ光機 83977856
TASB-604 XZ軸フラットブロックステージ TASBシリーズ シグマ光機 83977856

XZ軸フラットブロックステージ TASBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:X軸 ±10mm Z軸 +7・-0、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:98.1N(10.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:1.1″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:2.1″/N・cm、平行度:150μm、質量:1.4kg、注文コード83977856品番TASB-604
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XZ軸ステージです。
動作頻度が比較的少ない箇所や微細な調整用に最適です。調整用のツマミ部分がないため不用意な誤操作を防止でき、極力突起物を無くし装置組込用途に適しています。ツマミ付六角レンチ、クランプ用レンチが付属されております。

仕様テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:X軸 ±10mm Z軸 +7・-0、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:98.1N(10.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:1.1″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:2.1″/N・cm、平行度:150μm、質量:1.4kg、アズワン品番61-6976-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする