内容量1個
仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:X軸 ±10mm Z軸 ±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:3.98″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:-、質量:0.52kg、
注文コード83977908
品番TAR-25504L