内容量1個
仕様テーブル面サイズ:34×40mm、移動量:X軸 ±15mm Z軸 +45・-0、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:2″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:-、質量:1.2kg、
注文コード83977926
品番TAR-38404L-M6