曜日別特売
TAR-60554D XZ軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83977944

TAR-60554D XZ軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83977944
TAR-60554D XZ軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83977944

XZ軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:X軸 +27mm・-0 Z軸 +18mm・-0、移動量/1回転:粗動:約20mm 微動:約2.5mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:24.5N(2.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.4N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:-、質量:0.83kg、注文コード83977944品番TAR-60554D
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのXZ軸ステージです。
動作頻度が比較的多く、早い動きとロングストロークが必要な場合に適します。装置組込み等に有効です。※送りネジ及びハンドルを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定出来ない場合や移動量が確保出来ない場合がありますのでご注意ください。

仕様テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:X軸 +27mm・-0 Z軸 +18mm・-0、移動量/1回転:粗動:約20mm 微動:約2.5mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:24.5N(2.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.4N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:-、質量:0.83kg、アズワン品番61-6976-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする