内容量1個仕様テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:X軸 +37mm・-0 Z軸 +33mm・-0、移動量/1回転:粗動:約20mm 微動:約2.5mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:24.5N(2.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.4N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:-、質量:0.85kg、注文コード83977960品番TAR-60704D