TASB-405 XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機 83979247

TASB-405 XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機 83979247
TASB-405 XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機 83979247
TASB-405 XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機 83979247
TASB-405 XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機 83979247

XYZ軸フラットブロックステージ TASB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個テーブル幅(mm)40注文コード83979247品番TASB-405
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
動作頻度が比較的少ない箇所や微細な調整用に最適です。調整用のツマミ部分がないため不用意な誤操作を防止でき、極力突起物を無くし装置組込用途に適しています。ツマミ付六角レンチ、クランプ用レンチが付属されております。

仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸アズワン品番61-6977-44耐荷重(N)29.4移動ガイドアリ溝方式、テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする