仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、
種類XYZ軸
アズワン品番61-6977-45
耐荷重(N)29.4
移動ガイドアリ溝方式、
テーブル幅(mm)40
テーブル長さ(mm)40
ストローク(X距離)(mm)±2
ストローク(Y距離)(mm)±2
ストローク(Z距離)(mm)+2・-0