θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:40×40mm、回転範囲:±10°、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:黒つや消し、耐荷重:78.4N(8.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:0.3″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.6″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:30μm、偏芯量:10μm、面振れ量:10μm、質量:0.11kg、 アズワン品番61-6977-57 注文コード83979378 品番KSPT-406MHFP
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・アズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る

ステージ厚さ10mmを実現した角型の透過穴付θ軸(回転)ステージです。
TSDと同等の剛性を保ち、偏荷重にも強いためあらゆる設置方向(垂直取付や天井取付)にも柔軟に対応することが可能です。わずかな角度調整を必要とする装置組込や、薄型の利便性を活かし低光軸な光学系の構築に最適です。ステージ厚さ10mmを実現した薄型X軸スチールステージ(TSDT)もご用意しています。対向クランプが標準装備となっています。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。※垂直面に取り付ける際、マイクロメータヘッドは必ず下向きにしてご使用ください。※構造上、ステージ内のバネが負荷に耐え切れず伸びてしまうおそれがあります。

仕様テーブル面サイズ:40×40mm、回転範囲:±10°、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:黒つや消し、耐荷重:78.4N(8.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:0.3″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.6″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:30μm、偏芯量:10μm、面振れ量:10μm、質量:0.11kg、 アズワン品番61-6977-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする