θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:Φ40mm、回転範囲:粗360° 微±5°、目盛最小読取:2°、マイクロメータ最小読取:約1′24.2″、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49.0N(5.0kgf)、許容モーメント荷重:0.3N・m、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:20μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.3kg、 アズワン品番61-6977-65 注文コード83979457 品番KSP-406MUU
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・アズワン品番15種類から選べます 他の種類を見る

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±5°)で行います。KSPは、ステージ本体にシンチュウを採用し、高剛性を実現しています。ステージ中央の貫通穴は、透過穴用としてご利用いただけます。KSP-406用上面スペーサー(SP-123)を使用し、取付穴を変更することが可能です。KSP・KSPA用上面スペーサー(SP-103)を使用し、取付穴を変更することが可能です。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様テーブル面サイズ:Φ40mm、回転範囲:粗360° 微±5°、目盛最小読取:2°、マイクロメータ最小読取:約1′24.2″、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49.0N(5.0kgf)、許容モーメント荷重:0.3N・m、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:20μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.3kg、 アズワン品番61-6977-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする