θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:Φ65mm、回転範囲:粗360° 微±5°、目盛最小読取:1°、マイクロメータ最小読取:約43,5″、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:0.75N・m、モーメント剛性:0.4″/N・cm、平行度:20μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.7kg、 アズワン品番61-6977-70 注文コード83979509 品番KSP-656M-M6
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・アズワン品番15種類から選べます 他の種類を見る

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±5°)で行います。KSPは、ステージ本体にシンチュウを採用し、高剛性を実現しています。(KSP-786M**のみ、主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトを使用しています。)。ステージ中央の貫通穴は、透過穴用としてご利用いただけます。KSP・KSPA用上面スペーサーSP-103を使用し取付穴を変換することで、各種ステージに取り付けることが可能です。KSP-786M専用下面スペーサーSP-104を使用し取付穴を変換することで、マグネットベースや□60mmステージ(M4 50×50)に取り付けることが可能です。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様テーブル面サイズ:Φ65mm、回転範囲:粗360° 微±5°、目盛最小読取:1°、マイクロメータ最小読取:約43,5″、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:0.75N・m、モーメント剛性:0.4″/N・cm、平行度:20μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.7kg、 アズワン品番61-6977-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする