θ軸透過用粗微動ステージ KSPAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:Φ98mm、回転範囲:粗360° 微±5°、目盛最小読取:5′、マイクロメータ最小読取:約52.9″、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:1.0N・m、モーメント剛性:0.8″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.7kg、 注文コード83979597 品番KSPA-986M
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3〜5°)で行います。ステージ本体にアルミを採用し、軽量で高精度な回転ステージです。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。KSP・KSPA用上面スペーサー(SP-103)を使用し取付穴を変換することで、各種ステージに取り付けることが可能です。KSPA-806M・1006M用下面スペーサー(SP-117)を使用し取付穴を変換することが可能です。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様テーブル面サイズ:Φ98mm、回転範囲:粗360° 微±5°、目盛最小読取:5′、マイクロメータ最小読取:約52.9″、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:1.0N・m、モーメント剛性:0.8″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.7kg、 アズワン品番61-6977-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする