θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:Φ90mm、回転範囲:粗360° 微±5°、目盛最小読取:5′、マイクロメータ最小読取:約41.25″、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:147N(15.0kgf)、許容モーメント荷重:5.0N・m、モーメント剛性:0.2″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:1.3kg、 アズワン品番61-6977-87 注文コード83979676 品番KSPB-906M-M6
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様・アズワン品番18種類から選べます 他の種類を見る

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3〜5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3〜5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様テーブル面サイズ:Φ90mm、回転範囲:粗360° 微±5°、目盛最小読取:5′、マイクロメータ最小読取:約41.25″、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:147N(15.0kgf)、許容モーメント荷重:5.0N・m、モーメント剛性:0.2″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:1.3kg、 アズワン品番61-6977-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする