θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:Φ120mm、回転範囲:粗360° 微±4°、目盛最小読取:5′、マイクロメータ最小読取:約31.8″、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:196N(20.0kgf)、許容モーメント荷重:7.8N・m、モーメント剛性:0.1″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:30μm、面振れ量:20μm、質量:1.1kg、 アズワン品番61-6977-90 注文コード83979710 品番KSPB-1206MH-M6
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は仕様・アズワン品番18種類から選べます 他の種類を見る

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3〜5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3〜5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様テーブル面サイズ:Φ120mm、回転範囲:粗360° 微±4°、目盛最小読取:5′、マイクロメータ最小読取:約31.8″、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:196N(20.0kgf)、許容モーメント荷重:7.8N・m、モーメント剛性:0.1″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:30μm、面振れ量:20μm、質量:1.1kg、 アズワン品番61-6977-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする