θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<θ軸角型微動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、回転範囲:±5mm、目盛最小読取:-、1回転の移動量:約1.92°、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49.0N(5.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:-、面振れ量:-、質量:0.23kg 注文コード83979859 品番KSSA-406
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

テーブル面が角型のユニークな微動回転ステージです。
わずかな角度調整を行う場合や、マイクロ等の突起物がないため装置組込みにも適しています。ツマミ付六角レンチ、クランプ用レンチが付属されています。※上面テーブル面にM3、M4ネジを挿入する際、摺動面を傷つける恐れがありますので指定タップ深さ以内でご使用ください。

仕様【<θ軸角型微動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、回転範囲:±5mm、目盛最小読取:-、1回転の移動量:約1.92°、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49.0N(5.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:-、面振れ量:-、質量:0.23kg アズワン品番61-6978-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする