内容量1個
仕様【<θ軸ウォーム式ステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ (KSW-1006:アルミ)、表面処理:スーパーブラッククロム (KSW-1006:黒アルマイト)、移動ガイド:すり合わせ方式 (KSW-1206**:クロスローラ)、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ25mm、回転範囲:微:360°全周、目盛最小読取:5°、ツマミ回転角度:約8°/1回転、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.14N・m、モーメント剛性:6.1″/N・cm、平行度:30μm、偏芯量:20μm、面振れ量:15μm、質量:0.07kg
アズワン品番61-6978-09
注文コード83979877
品番KSW-256