θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<θ軸ウォーム式ステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ (KSW-1006:アルミ)、表面処理:スーパーブラッククロム (KSW-1006:黒アルマイト)、移動ガイド:すり合わせ方式 (KSW-1206**:クロスローラ)、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ40mm、回転範囲:微:360°全周、目盛最小読取:2°、ツマミ回転角度:約7.5°/1回転、耐荷重:49.0N(5.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.29N・m、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:30μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.3kg アズワン品番61-6978-11 注文コード83979895 品番KSW-406UU
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様・アズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る

ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
ステージ中央の貫通穴は、透過穴用としてご利用いただけます。※KSW-256、KSW-1006にはクランプ機構は付属されていません。※KSW-256、KSW-406にはバーニア目盛は付属されていません。

仕様【<θ軸ウォーム式ステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ (KSW-1006:アルミ)、表面処理:スーパーブラッククロム (KSW-1006:黒アルマイト)、移動ガイド:すり合わせ方式 (KSW-1206**:クロスローラ)、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ40mm、回転範囲:微:360°全周、目盛最小読取:2°、ツマミ回転角度:約7.5°/1回転、耐荷重:49.0N(5.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.29N・m、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:30μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.3kg アズワン品番61-6978-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする