内容量1個
仕様【<θ軸ウォーム式ステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ (KSW-1006:アルミ)、表面処理:スーパーブラッククロム (KSW-1006:黒アルマイト)、移動ガイド:すり合わせ方式 (KSW-1206**:クロスローラ)、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ84mm、回転範囲:粗360°全周、目盛最小読取:5′、ツマミ回転角度:2.05°/1回転、耐荷重:78.4N(8.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:1N・m、モーメント剛性:0.5″/N・cm、平行度:70μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.62kg
アズワン品番61-6978-15
注文コード83979938
品番KSW-1006