内容量1個
仕様【<θ軸ウォーム式ステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ (KSW-1006:アルミ)、表面処理:スーパーブラッククロム (KSW-1006:黒アルマイト)、移動ガイド:すり合わせ方式 (KSW-1206**:クロスローラ)、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ120mm、回転範囲:微360°、目盛最小読取:5′、ツマミ回転角度:1.62°/1回転、耐荷重:196.0N(20.0kgf)、許容モーメント荷重:9.8N・m、モーメント剛性:0.15″/N・cm、平行度:60μm、偏芯量:30μm、面振れ量:30μm、質量:2.2kg
アズワン品番61-6978-17
注文コード83979956
品番KSW-1206-M6