仕様【<α軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ□60mm>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、軸タイプ:α軸、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C焼入れ、表面処理:無電解ニッケルメッキ処理 品番末尾B:スーパーブラッククロム、耐荷重:98N(10.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:3.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:6.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:3.0N・m、モーメント剛性/ローリング:0.25″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.1″/ N・cm、平行度:30μm、【個別仕様】回転中心高さ:35±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:0.1°、ツマミ1回転の移動量:約2.2°、回転中心変位量:Φ0.007mm以下、質量:0.6kgアズワン品番61-6978-61