仕様【<α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ□25mm>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、軸タイプ:α軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:19.6N(2.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.35N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.4N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:1.0″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】回転中心高さ:30±0.1mm、角度範囲:±15°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量:約2.17°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、質量:0.06kgアズワン品番61-6979-49