曜日別特売
GOH-40B35 αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ シグマ光機 83981478

GOH-40B35 αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ シグマ光機 83981478
GOH-40B35 αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ シグマ光機 83981478
GOH-40B35 αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ シグマ光機 83981478
GOH-40B35 αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ シグマ光機 83981478

αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6979-71
内容量1個注文コード83981478品番GOH-40B35
参考基準価格(税別)¥81,700販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。

仕様【<αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】軸タイプ:αβ軸、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、【個別仕様】回転中心高さ:35±0.1mm、角度範囲/(上)β軸:±20°、角度範囲/(下)α軸:±15°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量/(上)β軸:約1.74°、ツマミ1回転の移動量/(下)α軸:約1.27°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下質量(kg)0.38表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウアズワン品番61-6979-71耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする