仕様【<αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】軸タイプ:αβ軸、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、【個別仕様】回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲/(上)β軸:±20°、角度範囲/(下)α軸:±20°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量/(上)β軸:約2.83°、ツマミ1回転の移動量/(下)α軸:約1.74°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下質量(kg)0.45表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウアズワン品番61-6979-74耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40