α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83981539 品番 GOH-60A50
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に最適です。

仕様【<α軸ゴニオステージ ステージサイズ□60mm>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、軸タイプ:α軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:98N(10.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:1.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:0.3″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】回転中心高さ:50±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:5′、ツマミ1回転の移動量:約1.03°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、質量:1.0kg アズワン品番61-6979-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする