仕様【<αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ□60mm>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:98N(10.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:1.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.6N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、【個別仕様】回転中心高さ:84±0.1mm、角度範囲/(上)β軸:±15°、角度範囲/(下)α軸:±10°、バーニア最小読取:5′、ツマミ1回転の移動量/(上)β軸:約0.71°、ツマミ1回転の移動量/(下)α軸:約0.58°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、質量:1.75kg
アズワン品番61-6979-85