仕様【<α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:α軸、移動ガイド:V溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:39.2N(4.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.5″/ N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.35″/ N・cm、【個別仕様】回転中心高さ:100±0.1mm、角度範囲:±4°、ツマミ1回転の移動量:約0.25°、回転中心変位量:Φ0.05mm以下、質量:0.25kgアズワン品番61-6980-12